東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ビヤーグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
41641944
品番
B-37103-JAN-P
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
薄肉設計でまろやかなビヤーグラスです。食洗器対応です。
容量(mL)
325
高さ(mm)
123
タイプ
あじわい×口あたり
最大径(Φmm)
72
口径(mm)
70
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可