※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41642054
品番
3×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.4
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.3
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2
寸法da(mm)
3.6
寸法R1(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目