※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41642124
品番
4×5
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
5
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.8
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.9
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.6
寸法da(mm)
4.7
寸法R1(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目