技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
電気が一番わかる
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642214
品番
9784774137339
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
書籍
¥
1,580
バスケットに入れる
電気のしくみと、身のまわりにある様々な電気を利用した製品を紹介。電気の基本、電子回路と構成部品、発電と送電、様々な製品への応用などを解説。身近な電気製品から、電気の現象がわかる1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
231
著者名
福田京平
初版年月
2009/03