東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 酒器
ぐい呑み
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
容量(mL)
60
注文コード
41642276
品番
WA512
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
選ぶ楽しさのある、色とりどりな酒器。お気に入りを是非見つけてください。ハンドメイド品のため一つ一つ微妙に異なります。
容量(mL)
60
高さ(mm)
47
最大径(Φmm)
62
口径(mm)
62
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可