※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41642352
品番
5×20
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.4
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
3.6
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.4
寸法da(mm)
5.7
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.5
ねじ山種類
メートル並目