東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 酒器
ぐいのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
容量(mL)
45
色
赤
注文コード
41642380
品番
42092
2月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
選ぶ楽しさのある、色とりどりな酒器。お気に入りを是非見つけてください。ハンドメイド品のため一つ一つ微妙に異なります。
色
赤
容量(mL)
45
高さ(mm)
34
最大径(Φmm)
69
口径(mm)
69
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可