※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41642456
品番
6×6
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
6
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
6.8
寸法R1(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目