東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
金箔鉢 のぞき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
41642459
品番
43240G-HDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
繊細なガラスのテクスチャーに金箔が映え、メニューに華やかな彩りを添えます。ハンドメイド品のため一つ一つ微妙に異なります。
色
緑溜
高さ(mm)
25
タイプ
本体(身)
最大径(Φmm)
60
口径(mm)
60
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可