東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
金箔鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
高さ(mm)
58
注文コード
41642529
品番
43230G-SHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
繊細なガラスのテクスチャーに金箔が映え、メニューに華やかな彩りを添えます。ハンドメイド品のため一つ一つ微妙に異なります。
色
紺碧
高さ(mm)
58
タイプ
本体(身)
最大径(Φmm)
150
口径(mm)
150
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可