曜日別特売
MS-952AEK 深皿 三信化工 41642897

深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個直径(Φmm)165高さ(mm)36赤絵小花注文コード41642897品番MS-952AEK
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質メラミン形状丸皿赤絵小花容量(mL)420直径(Φmm)165高さ(mm)36電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする