三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
134
色
南天唐草
注文コード
41643046
品番
MB-974NTK
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
直径・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
色
南天唐草
容量(mL)
490
直径(Φmm)
134
高さ(mm)
68
タイプ
本体(身)
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
注意
※フタは別売です。