※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41643052
品番
4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
15
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
2.5
寸法E(mm)
2.9
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)2.6
寸法da(mm)
(最大)4.7
寸法R1(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41643052
4×15
41492787
4×15
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました