※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41643174
品番
5×50
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.4
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
3
寸法E(mm)
3.6
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)3.4
寸法da(mm)
(最大)5.7
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.5
ねじ山種類
メートル並目