※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41643183
品番
6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
6
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
4.7
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)4.0
寸法da(mm)
(最大)6.8
寸法R1(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41643183
6×6
41492911
6×6
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました