技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
電池が一番わかる
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644445
品番
9784774140322
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
書籍
¥
1,680
バスケットに入れる
私たちの身の回りは電池であふれている。本書では、まず、それぞれの種類の電池の特徴と登場の背景を中心に解説。そして、できる限り多くの「電池」の化学と産業の最新情報を整理してまとめた。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
239
著者名
京極一樹
初版年月
2010/01