読める描ける電子回路入門

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41644673 品番9784774192147
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別) 書籍
1,980

電子回路の入門書の多くは、大学の電子回路のサブテキストという位置づけにあり、単位取得を目標とした学習が一般的です。本書は電子回路の読み描きの説明をメインにしているので、回路を理解できるだけでなく設計までできるように導きます。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数224 著者名千葉憲昭 初版年月2017/09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする