丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
分子光化学の原理
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645696
品番
9784621086858
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
書籍
¥
10,000
バスケットに入れる
光化学の基礎概念をじっくり学べる本。簡単な分子軌道理論と関連づけて、電子エネルギー曲面の概念、有機光化学反応、電子移動反応を電子励起状態から生成物へ導く経路、反応過程を電子スピンを含めて解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
433
著者名
ニコラス・J.トゥ-ロ V.ラマムルティ J.C.スカイアノ
初版年月
2013/07