※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
10
6
18
45
12
16
40
60
65
50
35
5
14
22
30
55
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41646351
品番
6×18
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
4.7
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)4.0
寸法da(mm)
(最大)6.8
寸法R1(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目