同軸ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41646737 品番1660-06SB
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。
データケーブル用ストリッピングブレード。
電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。

用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。 全長(mm)125 質量(g)100 材質(ボディ)耐衝撃性プラスチック アズワン品番65-0302-68 ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする