※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5001-250SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 41646886 5001-250SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 41646886 5001-250SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 41646886

ヤットコ (カーペンタープライヤー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41646886 品番 5001-250SB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)250 質量(g)583 仕上ヘッド:研磨、プライヤー仕上げ:亜鉛合金メッキ(黒) 仕様(切断面)傘状 ハンドルプラスチックコーティング 切断能力(Φmm)中硬線2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする