斜ニッパー

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41646913 品番 7001-140SB
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。

全長(mm)140 ハンドルプラスチックコーティング 質量(g)126 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm)中硬線2.5 仕様切断面:傘状(斜め刃) 仕上(ヘッド)黒防錆コート・研磨 材質(刃)オイル焼き入れ(焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19074466
2018-11-19
用途:
アマチュアの車いじり

小さい奴を持っていたので期待して買いましたが、大きいせいか切れ味と精度はもうひとつですね。それでも普及品とは雲泥の差なので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
19074466
2016-11-26
用途:
整備
ピットニシムラ 様

最高良い切れ味です。いろいろ他で購入しましたが、いままでのニッパーてなんなんだたのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
19074457
2016-02-27
用途:
農業機械の修理
有限会社伊勢豊商会 様

するどいくいつきと鋭利な切れ味に満足

1人が参考にしています
対象商品:
19074527
2016-03-21
用途:
電気工事
エクストラネットサポート 様

当方電工ですが、これは使えないですね。
VA1.6×2の切断がやっと、2o×3芯なんて歯を食いしばるほど。
KEIBAやメリーの方が断然良い。
失敗失敗!

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする