エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41646938 品番 7922-120
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,050 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

極極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。

全長(mm)120 質量(g)56 切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.3 切断能力(Φmm)中硬線0.8 仕様(切断面)フラット 長さB(mm)(口先)6.5 ハンドルコンフォート 仕上(ヘッド)磨き、(プライヤー)黒表面仕上げ 幅A(mm)(ジョイント部)9 厚さD(mm)(ジョイント部)6.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする