ツールケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41647114 品番002137LE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。
ツールパネルには54のツールポケットと94のツールループがついています。
ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。
エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
滑りのよいローラー(X2)、伸縮ハンドル付き。

付属品南京錠 質量(g)10800 容量(L)45 耐荷重(kg)35 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428 耐熱温度(℃)-30〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする