※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41648223
品番
3×12
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
2
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目