UNION(ユニオン)
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2690
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
材質/仕上
アルミ ブラストブラック+ユニフロストシルバー
アルミ ブラストブラック+ユニフロストシルバー
アルミ ブラストブラック+ユニフロストシルバー
アルミ ユニフロストシルバー
強化木 マットブラック+アルミ ユニフロストシルバー
強化木 マットスコッチ+アルミ ユニフロストシルバー
強化木 マットホワイト+アルミ ユニフロストシルバー
全15種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41648987
品番
G2690-20-121-P1925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
仕様
内外1組
材質/仕上
アルミ ブラストブラック+ユニフロストシルバー
機能
アートセーフ(手すり)対応
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません