※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41649081
品番
5×8
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.9
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。