キッチンワゴン バスケット3段

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41650133 品番 14267
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,375 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)5 ブラック 段数3段 耐荷重(kg)カゴ1段:15、全体:45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×320×785

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41650133
2022-03-30
用途:
商品の展示用
株式会社 日向農園 様 (卸売・小売業)

大きさがちょうど良く手頃な値段だったので満足しています。また必要になるので再度購入も考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする