不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の メッシュチェア
ファブリッシュチェア Mix
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
41650456
品番
38068
参考基準価格(税別)
¥20,625
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グレージュ
全高(mm)
1110〜1190
座面高さ(mm)
430〜510
本体質量(kg)
10.5
仕様
ガス圧昇降式、肘掛あり、ロッキング機能付き、アーム昇降機能付き、ランバーサポート付き、ハイバック仕様、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き
材質
合成皮革、鋼
幅(mm)
615
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
1110〜1190
奥行(mm)
645
肘掛
あり
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません