UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の 空錠・ハンドル単体
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 G8000
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質/仕上
ブラスキャスト 硫化イブシカーキブラウン
注文コード
41651026
品番
G8000-15-063-L
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内外1組
材質/仕上
ブラスキャスト 硫化イブシカーキブラウン
取手
ハンドル
吊元
左吊元
ドア厚(mm)
8〜60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません