G840-38-110 【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G840 UNION(ユニオン) 41651148

G840-38-110 【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G840 UNION(ユニオン) 41651148
G840-38-110 【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G840 UNION(ユニオン) 41651148

【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G840

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組注文コード41651148品番G840-38-110
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様内外1組材質/仕上ユニウッド ブラック+ブラス 硫化イブシゴールデンブロンズ機能抗菌性取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする