SR9-900 シャープランス 酸素アーク工業 41651235 SR9-900 シャープランス 酸素アーク工業 41651235 SR9-900 シャープランス 酸素アーク工業 41651235

シャープランス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 外径(Φmm)9.0 注文コード41651235 品番SR9-900
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。
鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。
特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。

タイプ切断 接続方法- 外径(Φmm)9.0 全長(mm)900 酸素圧力(MPa)0.30〜0.78 主な用途閉所・狭所での作業 質量(kg/本)0.36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする