曜日別特売
16×35 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41651723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×35 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41651723
16×35 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41651723

六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)35
35
30
40
25
70
50
55
45
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
60
65
85
95
ねじピッチ2
内容量1箱(50個)注文コード41651723品番16×35
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM16長さ(mm)35材質/仕上SCM435ねじピッチ2寸法t(mm)4.8寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.43寸法W(mm)2.2頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)44寸法K(mm)8.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)33.6寸法ds(mm)16ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする