画像準備中

トグルダウンクランプ211

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SM490 締付力(kN)R1:4.5、R2:2.5 注文コード41652206 品番211-5
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・締付力など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品クランピングスクリュー 材質SM490 長さ(mm)100 質量(kg)1.51 ピッチ(mm)1.75 表面処理亜鉛メッキ ボルト径M12 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)S1:5、S2:3 締付力(kN)R1:4.5、R2:2.5 全長×全高(mm)198×263
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする