ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ211
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
締付力(kN)
R1:1.2、R2:0.7
注文コード
41652224
品番
S211-2
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・締付力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
50.5
質量(kg)
0.24
ピッチ(mm)
1
ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
S1:1.4、S2:0.93
締付力(kN)
R1:1.2、R2:0.7
全長×全高(mm)
94×141
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。