ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ212
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
R1:0.55、R2:0.35
注文コード
41652303
品番
212-0
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
R1:0.55、R2:0.35
保持力(kN)
S1:0.7、S2:0.46
ボルト径
M4
ピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
31
全長×全高(mm)
56×96.5
質量(kg)
0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。