画像準備中

トグルダウンクランプ212

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付力(kN)R1:3、R2:2 注文コード41652346 品番212-4
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は締付力など6種類から選べます 他の種類を見る
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー 締付力(kN)R1:3、R2:2 保持力(kN)S1:3.3、S2:2.2 ボルト径M10 ピッチ(mm)1.5 長さ(mm)87 全長×全高(mm)152×262 質量(kg)0.89 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする