ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ212-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
R1:4.5、R2:2.5
注文コード
41652407
品番
212-5-L
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
R1:4.5、R2:2.5
保持力(kN)
S1:5、S2:3
ボルト径
M12
ピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
100
全長×全高(mm)
195×286
質量(kg)
1.51
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。