ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ213-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
R1:2、R2:1.4
注文コード
41652486
品番
213-3-L
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
R1:2、R2:1.4
保持力(kN)
S1:2.5、S2:1.56
ボルト径
M8
ピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
63.5
全長×全高(mm)
107×227.5
質量(kg)
0.47
RoHS指令(10物質対応)
対応