※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41652511
品番
10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最小)18
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)9.149
寸法C(mm)
(最小)2
寸法W(mm)
(最大)21
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
26
寸法K(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41652511
10×30
41486137
10×30
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ
1パック(3個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました