ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ111
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SM490
締付力(kN)
Q1:0.45、Q2:0.3
注文コード
41652513
品番
111-0
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・締付力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SM490
長さ(mm)
31
質量(kg)
0.05
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
R1:0.52、R2:0.35
締付力(kN)
Q1:0.45、Q2:0.3
全長×全高(mm)
82.5×24