ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ111
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SM490
締付力(kN)
Q1:4.5、Q2:2
注文コード
41652565
品番
111-5
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・締付力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SM490
長さ(mm)
100
質量(kg)
1.52
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
R1:5、R2:2.13
締付力(kN)
Q1:4.5、Q2:2
全長×全高(mm)
345×104