ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ111
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
締付力(kN)
Q1:0.85、Q2:0.65
注文コード
41652574
品番
S111-1
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・締付力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
43.5
質量(kg)
0.13
ピッチ(mm)
0.8
ボルト径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
R1:1、R2:0.8
締付力(kN)
Q1:0.85、Q2:0.65
全長×全高(mm)
148×40