ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ111
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
締付力(kN)
Q1:1、Q2:0.75
注文コード
41652583
品番
S111-2
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・締付力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
50.5
質量(kg)
0.23
ピッチ(mm)
1
ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
R1:1.2、R2:1
締付力(kN)
Q1:1、Q2:0.75
全長×全高(mm)
184×51