ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ111
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
締付力(kN)
Q1:3.5、Q2:1.8
注文コード
41652608
品番
S111-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
材質・締付力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
87
質量(kg)
0.81
ピッチ(mm)
1.5
ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
R1:3.65、R2:2
締付力(kN)
Q1:3.5、Q2:1.8
全長×全高(mm)
296×82