画像準備中

トグルダウンクランプ111-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SM490 締付力(kN)Q1:1、Q2:0.75 注文コード41652626 品番111-2-L
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・締付力など6種類から選べます 他の種類を見る

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー 締付力(kN)Q1:1、Q2:0.75 保持力(kN)R1:1.2、R2:1 ボルト径M6 ピッチ(mm)1 長さ(mm)50.5 全長×全高(mm)184×51 質量(kg)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする