ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ111-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SM490
締付力(kN)
Q1:2.3、Q2:1.25
注文コード
41652635
品番
111-3-L
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・締付力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
Q1:2.3、Q2:1.25
保持力(kN)
R1:2.5、R2:1.35
ボルト径
M8
ピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
63.5
全長×全高(mm)
215×61
質量(kg)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応