画像準備中

トグルダウンクランプ112

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付力(kN)Q1:0.45、Q2:0.3 注文コード41652739 品番112-0
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は締付力など6種類から選べます 他の種類を見る
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー 締付力(kN)Q1:0.45、Q2:0.3 保持力(kN)R1:0.52、R2:0.35 ボルト径M4 ピッチ(mm)0.7 長さ(mm)31 全長×全高(mm)82.5×32 質量(kg)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする