ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ252
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
O1:1.4、O2:1.03
注文コード
41652854
品番
252-3
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
O1:1.4、O2:1.03
保持力(kN)
P1:1.63、P2:1.2
ボルト径
M8
ピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
57
全長×全高(mm)
100×63
質量(kg)
0.27
RoHS指令(10物質対応)
対応