ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ252
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
O1:2、O2:1.37
注文コード
41652863
品番
252-4
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
O1:2、O2:1.37
保持力(kN)
P1:3.37、P2:2.45
ボルト径
M10
ピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
79
全長×全高(mm)
143×93
質量(kg)
0.71
RoHS指令(10物質対応)
対応